zł196.03
Bez podatku VAT
zł241.12
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Duża średnica zapewnia zwiększony przepływ powietrza, co zapewnia, że złączki te nadają się do zastosowań przemysłowych - swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 psi: 100 do 120 cfm (2830 do 3400 l/min). Stalowa konstrukcja z hartowanym występem zapobiega przypadkowemu rozłączeniu. Cynkowanie z pasywacją zapewnia odporność na ścieranie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875330587 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | AC5JF |
Rodzaj produktu | Korpus łącznika |
Rozmiar gwintu | 1/2 |
Standardowy gwint | BSPT |
Typ gwintu | Żeński |
UNSPSC Code | 27131613 |
Wykończenie powierzchni | Pasywowany cynk |