noscriptPCL AC4JF 60 SERIES COUPLINGS Rp1/2FEMALE PCL2591959X | Cromwell Tools

PCL

AC4JF 60 SERIES COUPLINGS Rp1/2FEMALE

SKU:

PCL2591959X

MPN:

PCL2591959X

zł241.29

Bez podatku VAT

zł296.79

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Zaprojektowane do ogólnego zastosowania w przemyśle - swobodny przepływ powietrza przy ciśnieniu 7 bar/100 PSI: 55 do 60 CFM (1 557 do 1 698 l/min). Wykonane ze stali z trwałą (trudnościeralną) pasywowaną powierzchnią. Element z hartowanej stali celem zapobieżenia przypadkowemu rozłączeniu podczas użytkowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875330389

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AC4JF

    Rodzaj produktu

    Korpus łącznika

    Rozmiar gwintu

    1/2

    Standardowy gwint

    BSPT

    Typ gwintu

    Żeński

    UNSPSC Code

    27131613

    Wykończenie powierzchni

    Wytrzymały pasywat