noscriptKobe Red Line ZWIJAK WEZY PNEUMAT 10mmx10M . | Cromwell Tools

Kobe Red Line

ZWIJAK WEZY PNEUMAT 10mmx10M

SKU:

KBE2581070K

MPN:

.

zł544.38

Bez podatku VAT

zł669.59

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Posiada auto mechanizm nakładania warstw, zapobiegaj...cy blokowaniu węża. Ciśnienie robocze 8 bar (120 PSI). Nadaje się do wody o temperaturze do + 45 ° C. Posiada obrotowy wspornik 180 ° - który może być mocowany do ścian lub sufitów. Średnica węża 1/4 BSPT. Spełnia normy BS EN ISO 12100: 2010.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Długość

    10m

    EAN

    5036140237872

    Kolor

    Czarny

    Maksymalne ciśnienie robocze

    120psi

    Materiał

    Poliuretan

    Nr części MFR

    KHR10

    Średnica wewnętrzna

    10.0mm

    UNSPSC Code

    40142002