noscriptZwijak węża do sprężonego powietrza i wody z poliuretanu (PU) | Cromwell Tools

Kobe Red Line

Zwijak węża do sprężonego powietrza i wody z poliuretanu (PU)

Dostępne 3 opcje.

Posiada auto mechanizm nakładania warstw, zapobiegaj...cy blokowaniu węża. Ciśnienie robocze 8 bar (120 PSI). Nadaje się do wody o temperaturze do + 45 ° C. Posiada obrotowy wspornik 180 ° - który może być mocowany do ścian lub sufitów. Średnica węża 1/4 BSPT. Spełnia normy BS EN ISO 12100: 2010.