noscriptOtwieracze do łańcuchów | Cromwell Tools

Kennedy

Otwieracze do łańcuchów

Dostępne 2 opcje.

Cała konstrukcja separarowa wykonana jest ze stali. Do rozpinania łańcuchów, które mają rozluźnione zapinki. Prosta obsługa urządzenia. Należy zacisnąć łańcuch w samozamykających szczękach. Przekręcić uchwyt typu ‘T’ aby wycisnąć szpilkę/kołek.
Zawsze sprawdzaj czy urządzenie jest wyłączone przed rozłączeniem lub złączeniem łańcucha.

Model SCS1
Łańcuch: 9.525 - 15.875mm (0.375” - 0.625”) skok, do standardu BS & ANSI.

Model LCS2
Łańcuch : 19.05 - 31.75mm (0.75 - 1.25”) skok, do standardu BS.
Łańcuch: 19.05 - 25.40mm (0.75 - 1.00”) skok, do standardu ANSI.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2