noscriptNTN SNR 607-2Z DEEP GROOVE BALL BEARING 607ZZ | Cromwell Tools

NTN SNR

607-2Z DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNR6701690G

MPN:

607ZZ

zł165.60

Bez podatku VAT

zł203.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    We offer a full range of miniature bearings from just 1.5mm shaft size with a variety of outside diameters. Please ask your local service centre for more details.
    With Shields (ZZ Type)


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Bearing Type

    Shielded

    Brand

    NTN SNR

    EAN

    3413520118594

    ECLASS Code

    23059090

    Nr części MFR

    607-2Z

    Radial Internal Clearance

    CN

    Średnica wewnętrzna

    7mm

    Średnica zewnętrzna

    19mm

    Szerokość

    6mm

    UNSPSC Code

    31171500

    Zakres temperatury pracy

    -20 to 120°C