zł476.90
Bez podatku VAT
zł586.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dimensions to ISO15
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bearing Type | otwarty |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 25.6 |
EAN | 3413520129675 |
ECLASS Code | 23059090 |
Enclosure | otwarty |
Limiting Speed | 16,000rpm |
Nr części MFR | 6207 |
Radial Internal Clearance | CN |
Reference Speed | 10,000rpm |
Średnica wewnętrzna | 35mm |
Średnica zewnętrzna | 72mm |
Static Load Rating | 15.3 |
Szerokość | 17mm |
UNSPSC Code | 31171500 |
Waga | 0.29kg |
Zakres temperatury pracy | -20 to 120°C |