noscriptDunlop BTL 08B-1 NICKEL PLATED CONNECTING LINK - BRITISH STD 08B-1 NP CL DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

08B-1 NICKEL PLATED CONNECTING LINK - BRITISH STD

SKU:

DUN6902413D

MPN:

08B-1 NP CL DUN

zł9.30

Bez podatku VAT

zł11.44

Z VAT

NA STANIE (23)

    Przegląd

    Nickel-Plated Chain
    Nickel-plated chains provide acceptable performance where equipment need to operate in mildly corrosive environments.
    Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.


    Chain
    Connecting Links
    Offset Links


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Average Tensile Strength

    19.4kN

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161002014

    ECLASS Code

    23170403

    Inner Plates Height (F)

    11.8mm

    ISO Oznaczenie

    08B-1

    Liczba pasm

    Simplex

    Minimum Tensile Strength

    18kN

    Nr części MFR

    08B-1 NP CL DUN

    Pin Length (A+B)

    18.2mm

    podziałka

    12.7mm

    Rodzaj produktu

    Brytyjski standardowy łańcuch rolkowy

    Roller Diameter (D)

    8.51mm

    Średnica sworznia

    4.45mm

    Standardy spełnione

    ISO/R 606-1982 (DIN 8187)

    UNSPSC Code

    31151603

    Weight per metre

    0.69kg