zł160.00
Bez podatku VAT
zł196.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stainless Steel Chain
Stainless steel chains are suitable for use in corrosive conditions involving for example, food, chemical and pharmaceutical industies etc. Also suitable for high and low temperature conditions. Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.
Chain
Connecting Links
Offset Links
Atrybut | Wartość |
---|---|
Average Tensile Strength | 69.4kN |
Brand | Dunlop BTL |
Distance Between Inner Plates (E) | 15.75mm |
EAN | 5059161137600 |
ECLASS Code | 23170403 |
Inner Plates Height (F) | 24mm |
ISO Oznaczenie | 80-1 |
Liczba pasm | Simplex |
Minimum Tensile Strength | 56.7kN |
Nr części MFR | ASA80-1 SS CL DUN |
Pin Length (A+B) | 35mm |
podziałka | 25.4mm |
Rodzaj produktu | Amerykański standardowy łańcuch rolkowy |
Roller Diameter (D) | 15.88mm |
Średnica sworznia | 7.92mm |
Standardy spełnione | ANSI (DIN 8188) |
UNSPSC Code | 31151603 |
Weight per metre | 2.6kg |