noscriptDunlop BTL 32-8M-50F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE 32-8M-50F(PB) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

32-8M-50F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE

SKU:

DUN6957234M

MPN:

32-8M-50F(PB) DUN

zł409.00

Bez podatku VAT

zł503.07

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Type 1

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Pilot Bore Only

    Diameter Including Flanges

    88mm

    EAN

    5059161057120

    Flange

    With Flange

    Hub Width

    70mm

    Liczba zębów

    32

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    32-8M-50F

    Pitch Diameter

    81.49mm

    Średnica piasty

    64mm

    Średnica zewnętrzna

    80.12mm

    Standardy spełnione

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    60mm

    Wykończenie powierzchni

    Czarna oksydowana