noscriptDunlop BTL 36-8M-30F(1615) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE 36-8M-30F(1615) | Cromwell Tools

Dunlop BTL

36-8M-30F(1615) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE

SKU:

DUN6957119H

MPN:

36-8M-30F(1615)

zł302.70

Bez podatku VAT

zł372.32

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Type 8

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Bush Type - 1615 Max Bore - 42mm

    Diameter Including Flanges

    98mm

    EAN

    5059161062827

    Flange

    With Flange

    Liczba zębów

    36

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    36-8M-30F

    Pitch Diameter

    91.67mm

    Średnica zewnętrzna

    90.30mm

    Standardy spełnione

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    38mm

    Wykończenie powierzchni

    Czarny fosforan