noscriptDunlop BTL 64-8M-30F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE 64-8M-30F(PB) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

64-8M-30F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE

SKU:

DUN6957240R

MPN:

64-8M-30F(PB) DUN

zł997.90

Bez podatku VAT

zł1227.42

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Typ 2

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Pilot Bore Only

    Diameter Including Flanges

    168mm

    EAN

    5059161108105

    Flange

    With Flange

    Hub Width

    48mm

    Liczba zębów

    64

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    64-8M-30F

    Pitch Diameter

    162.97mm

    Średnica piasty

    90mm

    Średnica zewnętrzna

    161.60mm

    Standardy spełnione

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    38mm

    Wykończenie powierzchni

    Czarna oksydowana