Kennedy

OSELKA JUBILERSKA DROBNA100x13x2mm AL/OX

SKU:

KEN2552500K

zł12.84

Bez podatku VAT

zł15.79

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    AL.OX.
    Osełki warsztatowe o szerokim zastosowaniu w warsztatach do ostrzenia i wygładzania nierównych powierzchni i krawędzi. Używa się z wodą lub olejem. Do ostrzenia zakrzywionych powierzchni ostrzy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    100mm

    EAN

    5036140102132

    ECLASS Code

    21011300

    Kształt

    Prostokątny

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Rodzaj produktu

    Kamień jubilerski

    Szerokość

    13mm

    UNSPSC Code

    31191510

    Waga

    15g

    ziarnistość

    P400

    Ziarnistość:

    precyzyjna