zł8.87
Bez podatku VAT
zł10.91
Z VAT
18 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Zdejmowanie i ponowne zakładanie nie wpływa na gromadzenie kurzu ani wilgoci
• Materiał ścierny z tlenkiem glinu „żywicą wiązaną żywicą” mocowany na rzepy z papierowym podkładem jest odpowiedni do drewna, tworzyw sztucznych, ceramiki
• Powszechnie stosowane w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | - Mocowanie na rzepy |
Brand | York |
ECLASS Code | 21011313 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 2032756L |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Rozmiar opakowania | 50 |
Sposób mocowania | Haczyk i pętla |
Średnica | 150mm |
Typ płyty | Tarcza powlekana |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Szlifowanie |
Zastosowanie materiału | Lakier Podkład podkładowy Szkło akrylowe Tworzywo szklanouwęglowe wzmacniane (GRP) Wypełniacz gruntujący Zacisk odkryty: 0.5 - 6.0 mm² |
ziarnistość | P80 |
Ziarnistość: | Średni |