zł190.80
Bez podatku VAT
zł234.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Discs with shaped Ceramic Grain, a revolutionary advancement in abrasive technology. The triangular shaped ceramic mineral is designed to slice through the substrate, rather than gouging or "plowing" like conventional abrasives, resulting in a disc that cuts up to 2x as fast and lasts up to 6x as long as conventional abrasives.
Film backing for greater tear resistance and edge retention
Ideal for a wide variety of substrates and applications focused primarily on stock removal
Hookit™ attachment systems make changing discs fast and easy
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Folia |
Brand | 3M |
EAN | 0511258682479 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 12000rpm |
Materiał ścierny | Cubitron™ II Ceramika |
Nr części MFR | 7100045072 |
Numer modelu: | 775L |
Projekt otworu próżniowego | 280 Hole |
Rozmiar opakowania | 50 |
Seria | Cubitron™ 2 |
Sposób mocowania | Hookit |
Średnica | 150mm |
Typ płyty | Opakowanie dysków powlekanych |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Szlifowanie |
Zastosowanie materiału | Drewno Lakier Podkład podkładowy Wypełniacz gruntujący Zacisk odkryty: 0.5 - 6.0 mm² |
ziarnistość | P80 |
Ziarnistość: | Średni |