Kennedy

PLOTNO SZMERGLOWE ARKUSZE 9"x11" GRAN. FF

SKU:

KEN2001090K

zł2.43

Bez podatku VAT

zł2.99

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Materiał ścierny szmergiel jest 'związany klejem' z bardzo elastycznym niebieskim płótnem gatunku J o skośnym splocie. Nadaje się do ogólnego zastosowania warsztatowego przy niewielkich
    obciążeniach.


    230 x 280mm (9" x 11").
    Opakowanie: 50 arkuszy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Tkanina

    • Typ:

    Arkusze powlekane

    Brand

    Kennedy

    Długość

    280mm

    EAN

    5036140047464

    ECLASS Code

    21011304

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Seria

    Niebieska gospodarka

    Szerokość

    230mm

    UNSPSC Code

    31191501

    ziarnistość

    P150