noscriptFlexovit 100x50x31.75mm WA46JVL S/CUP GRINDING WHEEL | Cromwell Tools

Flexovit

100x50x31.75mm WA46JVL S/CUP GRINDING WHEEL

SKU:

FLV2352481J

zł200.50

Bez podatku VAT

zł246.62

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Type 6 Straight Cup
    Contact your local branch if the size or style you require is not listed.


    Type 6 Straight Cup
    Recessed 10 x 11
    Size: 100 x 50 x 19.85mm


    Recessed 13 x 13
    Size:100 x 50 x 31.75mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    50mm

    Brand

    Flexovit

    EAN

    3157625635692

    ECLASS Code

    21011305

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    66243548859

    Numer modelu:

    66243548859

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    WA46JV

    Średnica

    100mm

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A46

    Ziarnistość:

    Średni