Norton Saint Gobain

150x13x31.75mm 38A60LVS PLAIN GRINDING WHEEL

SKU:

NOR2352104A

zł164.00

Bez podatku VAT

zł201.72

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    For general plain crinding, surface grinding and tool and cutter grinding on ferrous and non-ferrous metals.
    "PB" = Supplied with Plastic Bushes.


    Abrasive Type 38A -
    The most friable abrasive for maximum coolness of cut on very heat-sensitive tool steels. For light to medium cut rates.


    Other styles & sizes are available on request.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    13mm

    Brand

    Norton Saint Gobain

    EAN

    3157625849235

    ECLASS Code

    21011305

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    69936621563

    Numer modelu:

    69936621563

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    38A60LVS

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    150mm

    Standardy spełnione

    Zatwierdzony przez OSA

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A60

    Ziarnistość:

    Średni