noscriptYork 150x16x31.75 A46MV MEDIUMGRINDING WHEEL YRK2351735K | Cromwell Tools

York

150x16x31.75 A46MV MEDIUMGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2351735K

MPN:

YRK2351735K

zł47.26

Bez podatku VAT

zł58.13

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    A - Ściernice tarczowe z tlenkiem glinu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    16mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Materiały o niskiej wytrzymałości na rozciąganie Metal nieżelazny

    EAN

    5036140395671

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    4200rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    A46MV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    150mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A46

    Ziarnistość:

    Średni