noscriptFlexovit 200x20x31.75mm WA60KVL GRINDING WHEEL | Cromwell Tools

Flexovit

200x20x31.75mm WA60KVL GRINDING WHEEL

SKU:

FLV2352310P

zł297.30

Bez podatku VAT

zł365.68

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Other styles & sizes are available on request.


    A41/A - A particularly tough aluminium oxide providing hard wearing wheels for general purpose, surface and off-hand grinding.
    WA - Pure and refined aluminium oxide with good cool cutting characteristics and a good speed of cut. For high speed steels, precision grinding operations and general surface grinding.
    GC - For offhand grinding of low tensile materials and non ferrous
    metals, also suitable for carbide tool grinding.


    Type 1 Plain


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    20mm

    Brand

    Flexovit

    EAN

    3157625634893

    ECLASS Code

    21011305

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    66243578655

    Numer modelu:

    66243578655

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    WA46KVL

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    200mm

    Standardy spełnione

    Zatwierdzony przez OSA

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A46

    Ziarnistość:

    Średni