noscriptYork 200x25x31.75 GC120IV SOFTGRINDING WHEEL YRK2352945K | Cromwell Tools

York

200x25x31.75 GC120IV SOFTGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2352945K

MPN:

YRK2352945K

zł139.29

Bez podatku VAT

zł171.33

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    GC - Ściernice tarczowe z węglikiem krzemu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    25mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Materiały niemetaliczne Materiały o niskiej wytrzymałości na rozciąganie Żeliwo

    EAN

    5036140396203

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    3150rpm

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    GC120IV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    200mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Miękki

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    C120

    Ziarnistość:

    Extra Fine