zł326.00
Bez podatku VAT
zł400.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Other styles & sizes are available on request.
A41/A - A particularly tough aluminium oxide providing hard wearing wheels for general purpose, surface and off-hand grinding.
WA - Pure and refined aluminium oxide with good cool cutting characteristics and a good speed of cut. For high speed steels, precision grinding operations and general surface grinding.
GC - For offhand grinding of low tensile materials and non ferrous
metals, also suitable for carbide tool grinding.
Type 1 Plain
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 25mm |
Brand | Flexovit |
EAN | 3157625635142 |
ECLASS Code | 21011305 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 66243578685 |
Numer modelu: | 66243578685 |
Otwór | 31.75mm |
Oznaczenie ziarna | A60MVM |
Rodzaj wiązania | Szkliwiony |
Średnica | 200mm |
Standardy spełnione | Zatwierdzony przez OSA |
UNSPSC Code | 23131503 |
Wielkość ziarna | A60 |
Ziarnistość: | Średni |