zł138.89
Bez podatku VAT
zł170.83
Z VAT
32 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
Typ
A - Ściernice tarczowe z tlenkiem glinu
Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 25mm |
Brand | York |
Do użytku na | Metal nieżelazny |
EAN | 5036140396258 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 2460rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Otwór | 76.2mm |
Oznaczenie ziarna | A46MV |
Rodzaj wiązania | Szkliwiony |
Średnica | 256mm |
Standardy spełnione | EN12413 |
Twardość | Średni |
UNSPSC Code | 23131503 |
Wielkość ziarna | A46 |
Ziarnistość: | Średni |