noscriptYork 256x25x76.20 GC80JV MEDIUMGRINDING WHEEL YRK2353545K | Cromwell Tools

York

256x25x76.20 GC80JV MEDIUMGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2353545K

MPN:

YRK2353545K

zł216.30

Bez podatku VAT

zł266.05

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    GC - Ściernice tarczowe z węglikiem krzemu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140396326

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość robocza

    2,460m/s

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Otwór

    76.2mm

    Oznaczenie ziarna

    GC80JV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    256mm

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    C80

    Ziarnistość:

    Średni