noscriptYork Abrasives Gold 100x40mm ZIRC SANDING BANDS P50 2053784W | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

100x40mm ZIRC SANDING BANDS P50

SKU:

YRK2053784W

MPN:

2053784W

zł11.45

Bez podatku VAT

zł14.08

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Z podkładem klasy X-weight.
    • Materiał ścierny: cyrkon
    • Idealny do wykończenia części
    formowanych, powierzchni wewnętrznych,
    rur i części wierconych
    • Odpowiednie do standardowych
    powierzchni ze stali i stali nierdzewnej


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Taśmy szlifierskie

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140459151

    ECLASS Code

    21011300

    Maksymalna prędkość robocza

    4,000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    SB0219

    Numer modelu:

    SB0219

    Średnica

    100mm

    Szerokość

    40mm

    UNSPSC Code

    31191504

    ziarnistość

    P50