noscriptKennedy D4020 3/8"x3" CHISEL POINT DIAMOND TOOL | Cromwell Tools

Kennedy

D4020 3/8"x3" CHISEL POINT DIAMOND TOOL

SKU:

KEN4961120K

zł933.08

Bez podatku VAT

zł1147.69

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Zaprojektowany do ukształtowania tarcz ściernych. Podobny do obciągaczy z pojedynczą koncowką, ale bardziej wytrzymały, solidny i nie wymaga przestrajania. Wymiar uchwytu 3/8" x 3".


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Diamentowy punkt dłuta

    Brand

    Kennedy

    Długość

    76.2mm

    EAN

    5036140340688

    ECLASS Code

    21019109

    Nr części MFR

    D4020

    Szerokość

    9.5mm

    UNSPSC Code

    23131515