York

100mmx5/8"BSW 30SWG ARBOR CUPBRUSH

SKU:

YRK2954440K

MPN:

YRK2954440K

zł41.58

Bez podatku VAT

zł51.14

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Można używać do maszyn warsztatowych i szlifierek kątowych. Odpowiednie do usuwania rdzy, farby i ostrych krawędzi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    EAN

    5036140397392

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    10000rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Szczotka garnkowa

    Sposób mocowania

    Otwór do altany

    Średnica

    100mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica otworu

    5/8" BSW

    UNSPSC Code

    27111907