zł77.12
Bez podatku VAT
zł94.86
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
30 SWG
Można używać do maszyn warsztatowych i szlifierek kątowych. Odpowiednie do usuwania rdzy, farby i ostrych krawędzi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut skrętny |
Brand | York |
EAN | 5036140397514 |
ECLASS Code | 21011308 |
Maksymalna prędkość robocza | 8500rpm |
Materiał włosia | Stal |
Rodzaj pędzla | Szczotka garnkowa |
Sposób mocowania | Łożysko ślizgowe |
Średnica | 100mm |
Średnica drutu | 0,5 mm |
Średnica otworu | 22.23mm |
UNSPSC Code | 27111907 |