noscriptYork 12mm 30SWG POINTED END DE-CARBBRUSH YRK2957320K | Cromwell Tools

York

12mm 30SWG POINTED END DE-CARBBRUSH

SKU:

YRK2957320K

MPN:

YRK2957320K

zł11.08

Bez podatku VAT

zł13.63

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szczotka Druciana Stalowa
    Do użycia na szybkich pneumatycznych i elektrycznych narzędziach. Idealne do ciężko dostępnych miejsc. Do usuwania, zadziorów, rdzy i farby, etc. Trzpienie 6mm.
    30 SWG


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    Długość

    27mm

    EAN

    5036140397880

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    20000rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Spiczasta szczotka

    Sposób mocowania

    montowane na wale

    Średnica

    12mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica wałka

    6mm

    UNSPSC Code

    27111907