zł13.60
Bez podatku VAT
zł16.73
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przeznaczona do użytku mechanicznego podczas czyszczeniu rur i usuwaniu miękkich osadów w skraplaczach oraz wymiennikach ciepła.
Uniwersalny gwint typu żeńskiego 1/4" BSW, pasujący do przedłużacza typu męskiego (przedłużacze dostarczane są oddzielnie). Dostępne w wersji pokrytej mosiądzem lub nylonem z otwartym skrętem, w rozmiarach od 1/4" do 1".
Nylon
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Skrętka kabla |
Brand | York |
Całkowita długość | 190mm |
EAN | 5036140397781 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiał włosia | Nylon |
Sposób mocowania | Prosta Cylindryczna |
Średnica otworu | 14" |
UNSPSC Code | 27111907 |