noscriptYork 150x29x51mm 30SWG WIRE BRUSH YRK2950480K | Cromwell Tools

York

150x29x51mm 30SWG WIRE BRUSH

SKU:

YRK2950480K

MPN:

YRK2950480K

zł48.71

Bez podatku VAT

zł59.91

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Rodzaj włosia: drut falisty.Materiał włosia: stalowy drut.
    Sposób mocowania: łożysko ślizgowe. Odpowiednie do usuwania rdzy, farby i brudu z ciężko zabrudzonych części.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    EAN

    5036140396753

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    6000rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Koło druciane

    Sposób mocowania

    Łożysko ślizgowe

    Średnica

    150mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica otworu

    51mm

    Szerokość

    29mm

    UNSPSC Code

    27111907