zł15.40
Bez podatku VAT
zł18.94
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane ze skrobakiem do pracy na wszystkich nierównych powierzchniach i różnych materialach. Usuwa farbę, rdzę, osady, naloty. Solidna drewniana rękojeść.
Mosiądz
Szczotki te wykonane z mosiądzu stosuje się głównie w miejscach gdzie powstanie iskry mogło by spowodować zagrożenie. Mosiężne szczotki nie wywołują iskrzenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut falisty |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 280mm |
Długość | 140mm |
EAN | 5036140149809 |
ECLASS Code | 21011308 |
Kształt nasady | Prosto |
Liczba rowków | 2 |
Materiał włosia | mosiądz |
Rodzaj pędzla | Ręczna szczotka druciana |
Sposób mocowania | Przenośny |
Szerokość nasady | 22mm |
UNSPSC Code | 27111907 |
Waga | 130g |