noscriptYork 24mm 30SWG FLAT END DE-CARB BRUSH 402406130 | Cromwell Tools

York

24mm 30SWG FLAT END DE-CARB BRUSH

SKU:

YRK2956600K

MPN:

402406130

zł15.69

Bez podatku VAT

zł19.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szczotka Druciana Stalowa
    Do ciężko dostępnych miejsc, takich jak odwierty i narożniki. Do usuwania zadziorów, rdzy i farby etc.
    30 SWG


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    Długość

    27mm

    EAN

    5036140397828

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    20000rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Szczotka z płaskim końcem

    Sposób mocowania

    montowane na wale

    Średnica

    24mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica wałka

    6mm

    UNSPSC Code

    27111907