zł17.33
Bez podatku VAT
zł21.32
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Szczotka Druciana Stalowa
Do ciężko dostępnych miejsc, takich jak odwierty i narożniki. Do usuwania zadziorów, rdzy i farby etc.
30 SWG
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut falisty |
Brand | York |
Długość | 27mm |
EAN | 5036140397835 |
ECLASS Code | 21011308 |
Maksymalna prędkość robocza | 20000rpm |
Materiał włosia | Stal |
Rodzaj pędzla | Szczotka z płaskim końcem |
Sposób mocowania | montowane na wale |
Średnica | 30mm |
Średnica drutu | 0,3 mm |
Średnica wałka | 6mm |
UNSPSC Code | 27111907 |