noscriptYork 40x13.5mm 30SWG SHAFT MOUNTEDBRUSH YRK2952140K | Cromwell Tools

York

40x13.5mm 30SWG SHAFT MOUNTEDBRUSH

SKU:

YRK2952140K

MPN:

YRK2952140K

zł14.59

Bez podatku VAT

zł17.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Odpowiednie do usuwania farby, rdzy, kamienia z różnych rodzajów elementów stalowych oraz warstw tlenku z powierzchni ze stali nierdzewnej lub materiałów nieżelaznych. Zarówno do użytku profesjonalnego oraz majsterkowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    Długość

    15mm

    EAN

    5036140396944

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    20000rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Koło druciane

    Sposób mocowania

    montowane na wale

    Średnica

    40mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica wałka

    6mm

    Szerokość

    13.5mm

    UNSPSC Code

    27111907