zł16.35
Bez podatku VAT
zł20.11
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
30 SWG Idealne do lekkich i średnich prac czyszczących na powierzchniach metalowych przed spawaniem. Odpowiednie do usuwania farby, rdzy, odprysków spawalniczych i korozji.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut falisty |
Brand | York |
EAN | 5036140397187 |
ECLASS Code | 21011308 |
Maksymalna prędkość robocza | 11000rpm |
Materiał włosia | Stal |
Rodzaj pędzla | Szczotka garnkowa |
Sposób mocowania | montowane na wale |
Średnica | 50mm |
Średnica drutu | 30 SWG |
Średnica wałka | 6mm |
UNSPSC Code | 27111907 |