York

75x22mm PLAIN 50SWG ARBOR CUPBRUSH

SKU:

YRK2955320K

MPN:

YRK2955320K

zł57.93

Bez podatku VAT

zł71.25

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Można używać do maszyn warsztatowych i szlifierek kątowych. Odpowiednie do usuwania rdzy, farby i ostrych krawędzi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut skrętny

    Brand

    York

    EAN

    5036140397484

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    8500rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Szczotka garnkowa

    Sposób mocowania

    Łożysko ślizgowe

    Średnica

    75mm

    Średnica drutu

    0,5 mm

    Średnica otworu

    22.23mm

    UNSPSC Code

    27111907