zł26.11
Bez podatku VAT
zł32.12
Z VAT
17 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
30 SWG
Odpowiednie do usuwania farby, rdzy, kamienia z różnych rodzajów elementów stalowych oraz warstw tlenku z powierzchni ze stali nierdzewnej lub materiałów nieżelaznych. Zarówno do użytku profesjonalnego oraz majsterkowania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut falisty |
Brand | York |
Długość | 15mm |
EAN | 5036140397064 |
ECLASS Code | 21011308 |
Maksymalna prędkość robocza | 12000rpm |
Materiał włosia | Stal |
Rodzaj pędzla | Koło druciane |
Sposób mocowania | montowane na wale |
Średnica | 80mm |
Średnica drutu | 0,3 mm |
Średnica wałka | 6mm |
Szerokość | 15mm |
UNSPSC Code | 27111907 |