zł137.90
Bez podatku VAT
zł169.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
450
Alternate flaps of web and coated abrasive produces a finer finish than a coated abrasive flap wheel of same grade. 6mm shank. Max speed: 7500rpm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 45mm |
Brand | 3M |
EAN | 4046719750887 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość robocza | 7500rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 7100093989 |
Numer modelu: | 3769 |
Rodzaj koła | Koło z przeplatanymi klapami |
Seria | 450 Combi |
Średnica | 75mm |
Średnica montażowa | 6mm |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 31191600 |
ziarnistość | 180 |
Ziarnistość: | precyzyjna |