noscript3M 9743-HI-UR 75x6mm L/CUT UNITISED WHEEL FN510080073 | Cromwell Tools

3M

9743-HI-UR 75x6mm L/CUT UNITISED WHEEL

SKU:

MMM2457743M

MPN:

FN510080073

zł44.90

Bez podatku VAT

zł55.23

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Compressed 'Level Cut' web designed for blending and polishing, giving an excellent fine finish. Use on moulds and dies to restore surface finish without changing the surface geometry.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    6mm

    • Typ:

    Koła zunifikowane

    Brand

    3M

    EAN

    0467191926449

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość robocza

    15000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    7100182583

    Numer modelu:

    9743

    Seria

    CP-UR

    Sposób mocowania

    Roloc

    Średnica

    75mm

    UNSPSC Code

    31191600

    ziarnistość

    5A

    Ziarnistość:

    precyzyjna