noscript3M 13716 76x6x6.35 2SFIN XL-UW WHEEL 61500057445 | Cromwell Tools

3M

13716 76x6x6.35 2SFIN XL-UW WHEEL

SKU:

MMM2459033C

MPN:

61500057445

zł53.20

Bez podatku VAT

zł65.44

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Maximum RPM: 51mm Dia: 16,000. 76mm Dia: 12,000. 152mm Dia: 5,000. 203mm Dia: 4,000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    6mm

    • Typ:

    Koła zunifikowane

    Brand

    3M

    EAN

    0048011137162

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość robocza

    12000rpm

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Nr części MFR

    13716

    Numer modelu:

    13716

    Otwór

    6.35mm

    Seria

    XL-UW

    Sposób mocowania

    Otwór

    Średnica

    76mm

    UNSPSC Code

    31191600

    ziarnistość

    2S

    Ziarnistość:

    precyzyjna