zł180.40
Bez podatku VAT
zł221.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Maximum RPM: 51mm Dia: 16,000. 76mm Dia: 12,000. 152mm Dia: 5,000. 203mm Dia: 4,000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 6mm |
• Typ: | Koła zunifikowane |
Brand | 3M |
EAN | 0048011137773 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość robocza | 5000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 7000028451 |
Numer modelu: | 13777 |
Otwór | 12.7mm |
Seria | XL-UW |
Sposób mocowania | Otwór |
Średnica | 150mm |
UNSPSC Code | 31191600 |
ziarnistość | 8A |
Ziarnistość: | zgrubna |