noscriptYork UCHWYT WALCOWY DO TASM SCIERNYCH 45x30mm | Cromwell Tools

York

UCHWYT WALCOWY DO TASM SCIERNYCH 45x30mm

SKU:

YRK2054460K

zł61.61

Bez podatku VAT

zł75.78

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Można używać z elektronarzędziami i pneumatyką. Do użytku ze spiralnymi taśmami ściernymi. Częściowo rozszerzający się podczas użytku w celu dociśnięcia taśmy do powierzchni. Wszystkie trzpienie mają wymiar 6mm oprócz pozyci oznaczonej* (8mm).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    Do użytku z

    Benzi spiralate

    EAN

    5036140215863

    ECLASS Code

    21021106

    Rodzaj produktu

    Uchwyt

    Średnica

    45mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Szerokość

    30mm

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    31191500