noscript3M 27771 982C CUBITRON II FIBRE DISC 100mm x 16mm 80+ 60440231185 | Cromwell Tools

3M

27771 982C CUBITRON II FIBRE DISC 100mm x 16mm 80+

SKU:

MMM2016801F

MPN:

60440231185

zł8.40

Bez podatku VAT

zł10.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    982C for Carbon Steel
    Cubitron™ II Fibre Discs are made with revolutionary 3M precision shaped ceramic grain technology, engineered with ultra-sharp, fast-cutting points that wear evenly, run cool and optimise mineral breakdown to maximise disc life. Get more productivity, throughput, disc life, comfort and grinding speed.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    3M

    EAN

    0051141277714

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    15200rpm

    Materiał ścierny

    Cubitron™ II Ceramika

    Nr części MFR

    27771

    Otwór

    16mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    982C

    Średnica

    100mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P80