zł3.29
Bez podatku VAT
zł4.05
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Type 42 Tarcze odsadzone do cięcia
Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczenie do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Nie stosuje się do szlifowania mokrych powierzchni.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3mm |
• Typ: | Typ 42 |
Brand | York |
EAN | 5036140398245 |
ECLASS Code | 21011313 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Odpowiednie materiały | Stal |
Optymalny kąt użytkowania | 90° |
Otwór | 22.23mm |
Otwór środkowy | Proste otwory |
Oznaczenie ziarna | A30TBF |
Rodzaj wiązania | Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF) |
Średnica | 115mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z EN12413 |
Twardość | Bardzo twardy |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Cięcie |
ziarnistość | 30 |
Ziarnistość: | Średni/gruboziarnisty |