York Abrasives Gold

115x3x22.23mm C30SFLATSTONECUTTING DISC

SKU:

YRK2306805K

MPN:

YRK2306805K

zł6.19

Bez podatku VAT

zł7.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Inox
    • C30S
    • Typ 41
    • Średnica tarczy: 350 mm
    • Rozmiar otworu: 22 mm
    • Grubość: 3,5 mm
    • Materiał ścierny: tlenek glinu
    • Ziarnistość: 24-gruba
    • Do obróbki konstrukcji ze stali stopowej i niestopowej, żeliwa i stali, stali
    wysokostopowej i stali nierdzewnej, stali i stali narzędziowej
    • Odpowiednie do pił o średnicy 22 mm
    • EN12413


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3mm

    • Typ:

    Typ 41

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140403819

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość obrotowa

    13300rpm

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Odpowiednie materiały

    Kamień Stal

    Optymalny kąt użytkowania

    90°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    C30S

    Rodzaj wiązania

    Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    115mm

    Standardy spełnione

    Zatwierdzony przez OSA

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    30

    Ziarnistość:

    Średni/gruboziarnisty