zł2.76
Bez podatku VAT
zł3.39
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Typ 41 - Tarcze płaskie do cięcia, wzmocnione
Płaskie wzmocnione tarcze do cięcia do szlifierek kątowych. Średnice 180mm & 230mm mogą być też stosowane na piłach elektrycznych.
Nie wolno stosować ich do mokrego cięcia.
Nadają sie do stali nierdzewnych.
(wolne od żelaza, chlorków i siarczków).
EN12413.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 1mm |
• Typ: | Typ 41 |
Brand | York |
EAN | 5036140398313 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 80m/s |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Odpowiednie materiały | Stal |
Optymalny kąt użytkowania | 90° |
Otwór | 22.23mm |
Otwór środkowy | Proste otwory |
Oznaczenie ziarna | A60TBF |
Rodzaj wiązania | Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF) |
Seria | Inox |
Średnica | 125mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z EN12413 |
Twardość | Twarde |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Cięcie |
ziarnistość | 60 |
Ziarnistość: | precyzyjna |