zł7.37
Bez podatku VAT
zł9.07
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Grade A30 - Przeznaczone do użytku na metalach.
Grade C24 - Do użytku na kamieniu i niemetalicznych materiałach.
Grade R30 - Do użytku na stali hartowanej.
Grade X24 - Specjalne do użycia na żeliwie.
Typ 41 Tarcze płaskie do cięcia
Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczone do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Tarcze 180mm do
230mm mogą być również uzyte na pilach kołowych,a tarcze 300 do 350mm
przeznaczone są do pił -przecinarek w zależności od kompatybilości otworów. Nie
stosuje się do cięcia mokrych powierzchni czy materiałów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3mm |
• Typ: | Typ 41 |
Brand | York |
EAN | 5036140398412 |
ECLASS Code | 21011313 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Odpowiednie materiały | Stal |
Optymalny kąt użytkowania | 90° |
Otwór | 22.23mm |
Otwór środkowy | Proste otwory |
Oznaczenie ziarna | A30T |
Rodzaj wiązania | Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF) |
Średnica | 180mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z EN12413 |
Twardość | Twarde |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Cięcie |
ziarnistość | 30 |
Ziarnistość: | Średni/gruboziarnisty |