zł16.85
Bez podatku VAT
zł20.73
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ogólne zastosowanie
• A30S
• Typ 42
• Grubość: 3 mm
• Materiał ścierny: tlenek glinu
• Ziarnistość: 30- średnia/gruba
• Do obróbki kabli i profili stalowych, konstrukcji i produkcji zbiorników, podczas
spawania i prac warsztatowych
• Odpowiednie do użytku z ręcznymi szlifierkami kątowymi
• EN12413
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3mm |
• Typ: | Typ 42 |
Brand | York Abrasives Gold |
EAN | 5036140403703 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 6600rpm |
Maksymalna prędkość robocza | 80m/s |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Odpowiednie materiały | Stal |
Optymalny kąt użytkowania | 90° |
Otwór | 22.23mm |
Otwór środkowy | Proste otwory |
Oznaczenie ziarna | A30S |
Rodzaj wiązania | Powiązane żywicą (B) |
Średnica | 230mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z EN12413 Zatwierdzony przez OSA |
Twardość | Średni |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Cięcie |
ziarnistość | 30 |
Ziarnistość: | Średni/gruboziarnisty |