noscriptPłaskie tarcze do cięcia, wzmocnione | Cromwell Tools

York

Płaskie tarcze do cięcia, wzmocnione

Dostępne 6 opcje.

Grade A30 - Przeznaczone do użytku na metalach.
Grade C24 - Do użytku na kamieniu i niemetalicznych materiałach.
Grade R30 - Do użytku na stali hartowanej.
Grade X24 - Specjalne do użycia na żeliwie.
Typ 41 Tarcze płaskie do cięcia
Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczone do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Tarcze 180mm do
230mm mogą być również uzyte na pilach kołowych,a tarcze 300 do 350mm
przeznaczone są do pił -przecinarek w zależności od kompatybilości otworów. Nie
stosuje się do cięcia mokrych powierzchni czy materiałów.